3M - Scotchlok™ Abzweigverbinder, Braun, 600V, Durchgang max.4/Abzweig max.1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100167058
Fettfüllung gegen Korrosion - Nein
Aderdurchmesser - 0.4 .. 0.9 mm
Max. Aderzahl anschließbar - 2
Farbe der Isolation - braun
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
10054007148873
Sonepar Artikelnummer
120836705
Hersteller Artikelnummer
7100167058
Hersteller Typ
567
Hersteller Artikel Nr.:
7100167058
Fettfüllung gegen Korrosion:
Nein
Aderdurchmesser:
0.4 .. 0.9 mm
Max. Aderzahl anschließbar:
2
Farbe der Isolation:
braun
Transparent:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Geeignet für Außendurchmesser:
4.8 mm
Unterbrechungsfreies Umschalten:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 60 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


