3M - Scotchlok™ B-63-1203 Abzweig für Verbinder 951, Rot, 600 V, max. 0,5-1mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000058836
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Farbe der Isolation - rot
Werkstoff der Isolation - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051128587782
Sonepar Artikelnummer
120543616
Hersteller Artikelnummer
7000058836
Hersteller Typ
B-63-1203
Hersteller Artikel Nr.:
7000058836
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg


