3M - Scotchlok™ C-63-1203 Abzweig für Verbinder 952, Blau, 600 V, max. 0,75-1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000057726
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Farbe der Isolation - blau
Werkstoff der Isolation - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
50054007023000
Sonepar Artikelnummer
120543619
Hersteller Artikelnummer
7000057726
Hersteller Typ
C-63-1203-B
Hersteller Artikel Nr.:
7000057726
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.497 kg


