Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotchlok™ Endverbinder, Rot, 600 V, max. 0,5-1,5mm²

3M
kopierenkopieren
3M - Scotchlok™ Endverbinder, Rot, 600 V, max. 0,5-1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100166937

  • Fettfüllung gegen Korrosion - Nein

  • Farbe der Isolation - rot

  • Transparent - Nein

  • Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

10054007214943

Sonepar Artikelnummer

120836704

Hersteller Artikelnummer

7100166937

Hersteller Typ

557

Hersteller Artikel Nr.:

7100166937

Fettfüllung gegen Korrosion:

Nein

Farbe der Isolation:

rot

Transparent:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Geeignet für Außendurchmesser:

3.05 mm

Unterbrechungsfreies Umschalten:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

Der 3M™ Scotchlok™ IDC 557 Endverbinder verfügt über eine Zwei-Elemente-Verbindung, die zwei 0,5 mm² bis 1,5 mm² Drahtenden elektrisch verbindet. Der flammhemmende Endverbinder hat einen maximalen Isolierungs-Außendurchmesser von 3,05 mm und eine Betriebstemperatur von 105 °C. Die zweiteilige Verbindung des flammhemmenden 3M™ Scotchlok™ IDC 557 Endverbinders hat einen maximalen Isolierungs-Außendurchmesser von 3,05 mm und eine Betriebstemperatur von 105 °C. Dieser Pigtail-Anschluss verbindet zwei 0,5 mm² bis 1,5 mm² Drahtenden elektrisch und isoliert die Verbindung durch unseren speziellen „U“-Kontakt. Er ist schnell und einfach zu verwenden und UL- und CSA-zugelassen.