3M - Scotchlok™ MH10BCxWarmschrumpf-Pressverbinder, Gelb, 600 V, max. 4-6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000031843
Farbe - gelb
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051128590935
Sonepar Artikelnummer
120543637
Hersteller Artikelnummer
7000031843
Hersteller Typ
MH10BCX
Hersteller Artikel Nr.:
7000031843
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.003 kg
Die 3M™ Scotchlok™ Warmschrumpf-Pressverbinder können Sie in der Installationstechnik überall da einsetzen, wo Sie mittels Presstechnik eindrähtige Leiter verbinden möchten. Nach dem Warmschrumpfen bieten die Verbinder ebenfalls eine vor Feuchtigkeit schützende Isolierung. Daher sind sie besonders geeignet für Anwendungen in nicht klimatisierten Räume oder im Freien. Die nahtlosen Verbinder bestehen aus verzinntem Kupfer und sind umgeben von einer Isolierschicht aus Polyolefin mit einer Innenbeschichtung aus Heißschmelzkleber. Sie halten einer maximalen Spannung von 600 Volt stand, ihre maximale Einsatztemperatur liegt bei 105 °C. Die Pressverbinder sind erhältlich in den Farben Rot, Blau und Gelb mit einem maximalen Leiterquerschnitt zwischen 1,0 und 6,0 Quadratmillimetern. Dabei entspricht der maximale dem Leiterquerschnitt. Die Scotchlok™ Warmschrumpf-Pressverbinder sind UL und C.S.A. gelistet für den Einsatz auf flexiblen Leitungen bis 600V.


