3M - Scotchlok™ O/B+ Drehverbinder, Orange-Blau, 600 V, max. 0,5-1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100136913
Fettfüllung gegen Korrosion - Nein
Farbe der Isolation - sonstige
Transparent - Nein
Werkstoff der Isolation - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0054007431527
Sonepar Artikelnummer
120543614
Hersteller Artikelnummer
7100136913
Hersteller Typ
O/B+
Hersteller Artikel Nr.:
7100136913
Fettfüllung gegen Korrosion:
Nein
Farbe der Isolation:
sonstige
Transparent:
Nein
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Geeignet für Außendurchmesser:
3.7 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.001 kg


