Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotchlok™ R/Y+ Drehverbinder, Rot-Gelb, 600 V, 0,75-6mm²

3M
kopierenkopieren
3M - Scotchlok™ R/Y+ Drehverbinder, Rot-Gelb, 600 V, 0,75-6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100136954

  • Fettfüllung gegen Korrosion - Nein

  • Farbe der Isolation - sonstige

  • Transparent - Nein

  • Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0054007431541

Sonepar Artikelnummer

120543613

Hersteller Artikelnummer

7100136954

Hersteller Typ

R/Y+

Hersteller Artikel Nr.:

7100136954

Fettfüllung gegen Korrosion:

Nein

Farbe der Isolation:

sonstige

Transparent:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Geeignet für Außendurchmesser:

3.7 mm

Unterbrechungsfreies Umschalten:

Nein

Umgebungstemperatur:

105 °C

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.004 kg

Sicher auch bei Schwingungen und Erschütterungen: der Drehverbinder für die schnelle Verbindung eindrähtiger Leiter. Der 3M™ Scotchlok™ Drehverbinder eignet sich besonders zur schnellen Verbindung mit mehr als zwei eindrähtigen Leitern an Stellen, die starken Vibrationen ausgesetzt sind. Er besteht aus einem konischen Federwendel, der in eine Stahlkappe eingebettet ist. So entsteht eine permanente Federspannung, welche Schwingungen und Erschütterungen ausgleicht, die beispielsweise durch den Betrieb schwerer Maschinen erzeugt werden. Gleichzeitig erzeugt die hohe Druckeinwirkung der Federwendel eine extrem gute Kontaktierung der Drähte. Die Vebindung ist jederzeit einfach wieder lösbar, da die Nähte nicht verdrillt werden. Der Verbinder ist mit einer alterungsbeständigen, flexiblen PVC-Hülle isoliert, deren Verlängerung zusätzlichen Berührungsschutz bietet und ein Abbrechen der Drähte verhindert. Alle leitfähigen Materialien sind veredelt und absolut korrosionsfest. Die Scotchlok™ Drehverbinder sind UL und C.S.A. gelistet.