Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotchlok™ Verbinder, Blau, 600 V, max. 0,5-1,5mm²

3M
kopierenkopieren
3M - Scotchlok™ Verbinder, Blau, 600 V, max. 0,5-1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000031482

  • Ausführung - Einzeladerverbinder

  • Fettfüllung gegen Korrosion - Ja

  • Nennquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²

  • Max. Aderzahl anschließbar - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Standardartikel

EAN

00054007092315

Sonepar Artikelnummer

120543620

Hersteller Artikelnummer

7000031482

Hersteller Typ

314-B

Hersteller Artikel Nr.:

7000031482

Ausführung:

Einzeladerverbinder

Fettfüllung gegen Korrosion:

Ja

Nennquerschnitt:

0.5 .. 1.5 mm²

Max. Aderzahl anschließbar:

3

Farbe der Isolation:

blau

Transparent:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Geeignet für Außendurchmesser:

3.9 mm

Unterbrechungsfreies Umschalten:

Nein

Umgebungstemperatur:

105 °C

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85369010

Der 3M™ Scotchlok™ 314 IDC Verbinder ist selbstabziehend, flammhemmend und feuchtigkeitsbeständig, mit einem einzigartigen „U“-Kontakt, welcher eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung bietet. Der 3M™ Scotchlok™ Verbinder ist für die Verbindung von ein- oder mehrdrähtigen Leitern in der Installations-Verdrahtungstechnik geeignet. Mit einem Querschnittsbereich von 0,5 bis 1,5 Quadratmillimetern ermöglicht er eine Durchgangsverbindung an ungeschnittenen Leitern. Der Scotchlok™ Verbinder hält einer maximalen Spannung bis zu 600 Volt stand und einer Grenztemperatur von 105 °C. Er ist einsetzbar sowohl im Steuer-, Mess- und Regelbereich als auch in der Kfz-Elektrik und im Schaltanlagenbau. Seine Funktionsweise beruht auf dem Prinzip eines U-Elementes: Die zu verbindenden Leiter werden, ohne vorher abisoliert werden zu müssen, in den Verbinder geführt. Durch leichten Druck mit der Zange entfernen die U-Elemente die Aderisolation, vergrößern die Kontaktfläche und stellen den Kontakt zum Leiter her. Das unter einer Federspannung stehende U-Element umschließt die einzelnen Adern und gewährleistet eine mechanisch feste, erschütterungssichere, elektrisch einwandfreie und dauerhafte Verbindung. Der Verbinder ist beim VDE Institut gemäß EN60998-2-3 geprüft und zertifiziert worden und hat die Bedingungen nach IPX8 (2h, 1m) erfüllt. Der Scotchlok Verbinder ist ausserdem nach UL und C.S.A. gelistet.