Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotchlok™ Verbinder, Schwarz, 600 V, max. 0,5-1,5mm²

3M
kopierenkopieren
3M - Scotchlok™ Verbinder, Schwarz, 600 V, max. 0,5-1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000058271

  • Ausführung - Einzeladerverbinder

  • Fettfüllung gegen Korrosion - Ja

  • Nennquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²

  • Max. Aderzahl anschließbar - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0054007504191

Sonepar Artikelnummer

120543622

Hersteller Artikelnummer

7000058271

Hersteller Typ

316IR

Hersteller Artikel Nr.:

7000058271

Ausführung:

Einzeladerverbinder

Fettfüllung gegen Korrosion:

Ja

Nennquerschnitt:

0.5 .. 1.5 mm²

Max. Aderzahl anschließbar:

3

Farbe der Isolation:

sonstige

Transparent:

Nein

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Geeignet für Außendurchmesser:

3.9 mm

Unterbrechungsfreies Umschalten:

Nein

Umgebungstemperatur:

105 °C

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.004 kg

Der 3M™ Scotchlok™ IDC Verbinder 316IR für Bewässerungsanwendungen verfügt über einen einzigartigen „U“-Kontakt, der eine schnelle, zuverlässige und feuchtigkeitsbeständige elektrische Verbindung bietet. Dieses Verbindungselement unterstützt Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1,5 mm² und eine maximale Spannung von 32 V. Verbinden Sie zwei oder drei Drahtenden in Pigtail-Anschlussformation, isolieren Sie die Verbindung und sorgen Sie mit dem 3M™ Scotchlok™ IDC Verbinder 316IR für eine feuchtigkeitsbeständige Abdichtung für Bewässerungsanwendungen. Dieses Verbindungselement wird für die Verwendung mit niederenergetischen feuchtigkeitsbeständigen Drähten für Anwendungen mit weniger als 32 V empfohlen. Es unterstützt Drahtstärken von 0,5 mm² bis 1,5 mm² und verfügt über einen einzigartigen „U“-Kontakt, der eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung bietet, die ohne Abisolieren oder Verdrehen des Drahtes einfach einrastet. Eine stromführende Federverbindung wird hergestellt, indem der U-Kontakt nach unten in das Verbindungselement eingeführt wird. Wenn der U-Kontakt in das Verbindungselement gedrückt wird, erfasst er die Leiter, während er die Isolierung entfernt.