3M - Scotchlok™560B Abzweigverbinder, Blau, 600 V, max. 0,75-1,5mm²(1PAK = 500 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000005896
Fettfüllung gegen Korrosion - Nein
Farbe der Isolation - blau
Transparent - Nein
Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0054007201816
Sonepar Artikelnummer
120543624
Hersteller Artikelnummer
7000005896
Hersteller Typ
560B-B1
Hersteller Artikel Nr.:
7000005896
Fettfüllung gegen Korrosion:
Nein
Farbe der Isolation:
blau
Transparent:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Geeignet für Außendurchmesser:
3.7 mm
Umgebungstemperatur:
105 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010


