Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotch® 1600 Korrosionsschutzspray, 400ml

3M
kopierenkopieren
3M - Scotch® 1600 Korrosionsschutzspray, 400ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100036937

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - Korrosionsschutz

  • Inhalt - 400 ml

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001895305795

Sonepar Artikelnummer

120543408

Hersteller Artikelnummer

7100036937

Hersteller Typ

SCOTCH1600

Hersteller Artikel Nr.:

7100036937

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

Korrosionsschutz

Inhalt:

400 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32100090

Gewicht:

0.370 kg

Das Scotch® 1600 Hohlraumversiegelungs-Spray gewährleistet einen hochgradig wirksamen Korrosionsschutz. Dieses Spray schützt vor Feuchtigkeit, Salzspritzwasser und sämtlichen korrosiven Stoffen. Es ist außerdem aufgrund seiner Gummi-Asphalt-Basis, die eine dichte, abriebfeste Schicht bildet, beständig gegen physische Stöße. Das Scotch® 1600 Hohlraumversiegelungs-Spray ist in Sprühdosen mit 400 ml erhältlich.