Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotch® 1603 Isolierlack, Schwarz, 400ml

3M
kopierenkopieren
3M - Scotch® 1603 Isolierlack, Schwarz, 400ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100037106

  • Einsatzbereich - Leiterplatten

  • Funktion - Isolierung

  • Inhalt - 400 ml

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001895305856

Sonepar Artikelnummer

120543411

Hersteller Artikelnummer

7100037106

Hersteller Typ

SCOTCH1603

Hersteller Artikel Nr.:

7100037106

Einsatzbereich:

Leiterplatten

Funktion:

Isolierung

Inhalt:

400 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32082010

Gewicht:

0.390 kg

Bei dem Scotch® Isolierlack handelt es sich um einen Isolier- und Überzugslack auf Akrylharzbasis in der Farbe Rot, Schwarz, Grau und Transparent. Somit eignet er sich insbesondere zur farblichen Kennzeichnung oder als optischer Sichtschutz. Er bildet einen flexiblen und widerstandsfähigen Film, welcher hervorragend auf allen gebräuchlichen Werkstoffen wie Metall, Glas, Kunststoff oder Holz haftet. Der Lack ist beständig gegen Säuren, Öl, und Laugen sowie gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und anderen Witterungseinflüssen. Außerdem zeichnet er sich durch eine extrem hohe Durchschlagsfestigkeit aus. So dient er als Schutzüberzug an elektrischen Verbindungen, Schaltern, Schaltanlagen, Klemmbrettern, elektronischen Bauteilen, Spulen, Wicklungen und Blechpaketen. Darüber hinaus lässt er sich an der elektrischen Ausrüstung von Fahrzeugen und zur Reparatur von Elektromotoren, aber auch als flexibler Schutzüberzug von Bauzeichnungen und ähnlichem einsetzen. Er ist temperaturbeständig bis 120 °C. Nach 15 Minuten ist der Isolierlack staubtrocken, nach 120 Minuten ist er vollständig durchgehärtet.