Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotch® 1617 Zinkspray, 400ml

3M
kopierenkopieren
3M - Scotch® 1617 Zinkspray, 400ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000063483

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - Korrosionsschutz

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001895305979

Sonepar Artikelnummer

120543414

Hersteller Artikelnummer

7000063483

Hersteller Typ

SCOTCH1617

Hersteller Artikel Nr.:

7000063483

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

Korrosionsschutz

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Nein

Lackierbar:

Nein

Bleifrei:

Ja

Chromatfrei:

Ja

Schnell trocknend:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32082010

Gewicht:

0.490 kg

Schützt Eisen und Stahl zuverlässig. Das Zinkspray gegen Rost und Korrosion. Das Scotch® Zinkspray ist ein idealer Kaltverzinker, der durch eine elektrochemische Verbindung mit dem behandelten Metall selbiges dauerhaft vor Rost und Korrosion schützt. Das graue Zinkspray haftet hervorragend auf Eisen und Stahl. Es ist punktschweißfähig und überlackierbar. Außerdem ist es beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperaturen bis zu 500 °C sowie gegen alkalihaltige Lösungen und mineralische Öle. Es eignet sich exzellent als Grundierung gefährdeter Metallkonstruktionen oder zur Ausbesserung beschädigter Zinkschichten.