Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotch® 1628 Oberflächen-Pflege, 400ml

3M
kopierenkopieren
3M - Scotch® 1628 Oberflächen-Pflege, 400ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000063493

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38249992

  • Gewicht - 0.390 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001895553677

Sonepar Artikelnummer

120543415

Hersteller Artikelnummer

7000063493

Hersteller Typ

SCOTCH1628

Hersteller Artikel Nr.:

7000063493

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38249992

Gewicht:

0.390 kg

Die Scotch® 1628 Oberflächen-Pflege dient der schonenden Reinigung von Kunststoffen. Dieser klare, farbige Reiniger verhindert, dass Kunststoffe austrocknen und ist in einer Sprühdose mit 400 ml erhältlich. Er ist beständig gegen Staub und antistatisch.