Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotch® 1633 Rostlöser, 400ml

3M
kopierenkopieren
3M - Scotch® 1633 Rostlöser, 400ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000061454

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - Rostlösung

  • Inhalt - 400 ml

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719102297

Sonepar Artikelnummer

120543417

Hersteller Artikelnummer

7000061454

Hersteller Typ

SCOTCH1633

Hersteller Artikel Nr.:

7000061454

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

Rostlösung

Inhalt:

400 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34031980

Gewicht:

0.378 kg

Das Scotch® Rostentfernerspray 1633 eignet sich für mehrere Zwecke. Der Rostentferner löst Rost und schützt vor Feuchtigkeit und erneuter Oxidation. Der Scotch® 1633 Rostentferner löst Rost und schützt vor Feuchtigkeit und erneuter Oxidation. Dieses Spray eignet sich für mehrere Zwecke. Es löst Rost und schützt vor Feuchtigkeit und erneuter Oxidation. Zudem kann es auch als Schmiermittel verwendet werden. Das Scotch® 1633 löst problemlos fest versiegelte Nieten und weist eine hohe Durchdringungskraft auf. Erhältlich in Dosen von 400 ml – es sollte in keinem Werkzeugkasten fehlen.