Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotch® 1634 Bohr- und Schneidöl, 400ml

3M
kopierenkopieren
3M - Scotch® 1634 Bohr- und Schneidöl, 400ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100037109

  • Einsatzbereich - Elektronik/Mechanik

  • Funktion - Schmierung

  • Inhalt - 400 ml

  • Lackierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001895553714

Sonepar Artikelnummer

120543418

Hersteller Artikelnummer

7100037109

Hersteller Typ

SCOTCH1634

Hersteller Artikel Nr.:

7100037109

Einsatzbereich:

Elektronik/Mechanik

Funktion:

Schmierung

Inhalt:

400 ml

Lackierbar:

Nein

Bleifrei:

Ja

Chromatfrei:

Ja

Schnell trocknend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34031980

Gewicht:

0.360 kg

Das Scotch® Bohr- und Schneidöl eignet sich hervorragend für den Einsatz bei der Herstellung von Innen- und Außengewinden. Prinzipiell können Sie es jedoch für alle Bohr- und Sägevorgänge in Werkstatt und Fertigung einsetzen. Es sorgt für die dafür notwendige Schmierung und haftet sowohl auf Weich- als auch auf Hartmetall einwandfrei. Es ist auch als Schutzspray für alle Schneidwerkzeuge ideal geeignet.