Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotch® 2000 Universal-Klebeband, Grau, 50mmx46m, 0,15mm

3M
kopierenkopieren
3M - Scotch® 2000 Universal-Klebeband, Grau, 50mmx46m, 0,15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000076790

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - grau

  • Länge - 46 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001895845918

Sonepar Artikelnummer

120031750

Hersteller Artikelnummer

7000076790

Hersteller Typ

SCOTCH2000

Hersteller Artikel Nr.:

7000076790

Breite:

50 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Länge:

46 m

Stärke:

0.15 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Temperaturbeständigkeit:

105 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.420 kg

Scotch® 2000 Universal-Klebeband ist ein wasserfestes Klebeband mit Polyvinylchlorid (PVC)-Trägermaterial und einem Kautschuk-Klebstoff. Dieses Klebeband ist ein universell einsetzbares Elektriker-Klebeband zum Halten und Bündeln von Anwendungen und lässt sich problemlos auf verschiedenen Oberflächen – einschließlich Teppichen – anbringen. Halten, bündeln, markieren und konfektionieren Sie Kabel mit Scotch® 2000 Universal-Klebeband Grau. Dieses Klebeband ist ein Allzweckklebeband für Elektriker, das beim Entfernen keinen Klebstoff hinterlässt. Es ist ideal für Außenbedingungen, da es kein Wasser aufnimmt und problemlos auf verschiedenen Oberflächen aufgebracht werden kann – einschließlich Teppichen. Das graue Klebeband von 3M ist ein dickes, wasserabweisendes Klebeband mit Polyvinylchlorid (PVC)-Trägermaterial und einem Kautschuk-Klebstoff.