Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 25mmx33m, 0,25mm

3M
kopierenkopieren
3M - Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 25mmx33m, 0,25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000042539

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 32.9 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 48 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0054007100423

Sonepar Artikelnummer

120543242

Hersteller Artikelnummer

7000042539

Hersteller Typ

SCOTCH22-25X33

Hersteller Artikel Nr.:

7000042539

Breite:

25 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Länge:

32.9 m

Stärke:

0.25 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Temperaturbeständigkeit:

-10 .. 80 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.227 kg

Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband ist das marktführende Original-PVC-Isolierband. Dieses Isolierband der Profiklasse ist gut formbar und elastisch für feuchtigkeitsdichten elektrischen und erhöhten mechanischen Schutz auch bei niedrigen Temparaturen bis -10°C nach VDE. Es verfügt von über UL, CSA und VDE Zertifizierungen. Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband ist das marktführende Original-PVC-Isolierband. Dieses Isolierband der Profiklasse verfügt über ein mit einem hochwirksamen Klebstoff beschichtetes elastisches Trägermaterial mit erhöhter Schichtdicke zur erhöhten mechanischen Festigkeit. Es eignet sich bestens für die elektrische Primärisolierung aller Ader- und Kabelverbindungen bis zu 600 V und bietet nachhaltig feuchtigkeitsdichten elektrischen und mechanischen Schutz für einen breiten Temperatureinsatz von von -10°C bis 80°C nach VDE. Seine sehr gute Elastizität, Flexibilität und Rückstellkraft über den gesamten Temperaturbereich ermöglicht ein faltenfreies Wickeln. Es schützt ausgezeichnet vor Abrieb, Kupferkorrosion, Öl, Lösungmittel und UV-Strahlung. Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband ist flammhemmend nach UL 510 und zertifiziert nach UL, CSA und VDE.