3M - Scotch® 23 Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band, Schwarz, 19mmx9,15m, 0,76mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000007286
Breite - 19 mm
Werkstoff - EPR
Farbe - schwarz
Länge - 9.1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Rolle
Standardartikel
EAN
7891040003860
Sonepar Artikelnummer
120031745
Hersteller Artikelnummer
7000007286
Hersteller Typ
SCOTCH23-19X9.15
Hersteller Artikel Nr.:
7000007286
Breite:
19 mm
Werkstoff:
EPR
Farbe:
schwarz
Länge:
9.1 m
Stärke:
0.76 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
90 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Ja
Geeignet für Hochspannung:
Ja
Vulkanisierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
BR
Zolltarifnummer:
40082190
Gewicht:
0.113 kg


