Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotch® 25 Erdungsband, Kupfer-verzinnt, 25mm², 13mmx4,5m, 2,38mm

3M
kopierenkopieren
3M - Scotch® 25 Erdungsband, Kupfer-verzinnt, 25mm², 13mmx4,5m, 2,38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100011690

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 74130000

  • Gewicht - 0.417 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

00054007116028

Sonepar Artikelnummer

120031748

Hersteller Artikelnummer

7100011690

Hersteller Typ

SCOTCH25-13X4.5

Hersteller Artikel Nr.:

7100011690

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

74130000

Gewicht:

0.417 kg

Dank seines Gewebeaufbaus mit 240 verzinnten Kupferfasern von 0,05 mm² (30-AWG) ist das Scotch® Erdungsband 25 anpassungsfähig. Das Erdungsband weist eine hohe Strombelastbarkeit auf, die etwa einem Draht von 13,3 mm² (6-AWG) entspricht. Das Erdungsband ist kompatibel mit Stromkabelisolierungen. Es kann für Fehlerstrompfade über abgeschirmte Stromkabelverbindungen und zur Erdung von Kabeln, Spleißen, Endverschlüssen und anderem Kabelzubehör verwendet werden. RoHS 2011/65/EU-konform.