Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband, Orange, 19mmx20m, 0,18mm

3M
kopierenkopieren
3M - Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband, Orange, 19mmx20m, 0,18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100238737

  • Breite - 19.05 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - orange

  • Länge - 20.117 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

00051144061082

Sonepar Artikelnummer

120998853

Hersteller Artikelnummer

7100238737

Hersteller Typ

35-19X20ORNEW

Hersteller Artikel Nr.:

7100238737

Breite:

19.05 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

orange

Länge:

20.117 m

Stärke:

0.18 mm

Transparent:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.098 kg

Scotch® Vinyl Elektro-Isolierband 35 als Kennzeichnungsband ist ein hochwertiges, farbcodiertes elektrisches PVC-Band. Dieses flammhemmende Klebeband eignet sich für den Einsatz in der Phasenkennzeichnung, der Farbcodierung von Leitungen und Rohrsystemen sowie zur Markierung von Sicherheitsbereichen. Dieses Band ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von -10 bis 90 °C stand. Scotch® Vinyl Elektro-Isolierband 35 als Kennzeichnungsband bietet elektrischen und mechanischen Schutz durch die Kombination eines haftstarken, druckempfindlichen Kautschuk-Harz-Klebstoffs und eines elastischen PVC-Trägermaterials. Dieses Klebeband ist flammhemmend und hat eine hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Abrieb, Feuchtigkeit, Basen, Säuren, Lösungsmittel und unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Es lässt sich einfach dehnen und haftet an nahezu jeder Form oder jedem Winkel. Ideal für die Isolierung von elektrischen Leitungen und kompatibel mit synthetischen Kabelisolierungen, Ummantelungen und Spleißmassen.