3M - Scotch® 70 Silikon-Kautschuk-Band, selbstverschweissend, hellgr, 25mmx9m, 0,3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000006225
Breite - 25 mm
Werkstoff - Silikon
Farbe - grau
Länge - 9.1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00051128572610
Sonepar Artikelnummer
120031746
Hersteller Artikelnummer
7000006225
Hersteller Typ
SCOTCH70-25X9
Hersteller Artikel Nr.:
7000006225
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Silikon
Farbe:
grau
Länge:
9.1 m
Stärke:
0.3 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
180 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Ja
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.088 kg


