Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotch® 9545N Imprägniertes Gewebeband, Weiss, 19mmx50m, 0,3mm

3M
kopierenkopieren
3M - Scotch® 9545N Imprägniertes Gewebeband, Weiss, 19mmx50m, 0,3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000062749

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Länge - 50 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719687244

Sonepar Artikelnummer

120380644

Hersteller Artikelnummer

7000062749

Hersteller Typ

9545NW19

Hersteller Artikel Nr.:

7000062749

Breite:

19 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Länge:

50 m

Stärke:

0.3 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Nein

Selbstverlöschend:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-20 .. 90 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

59061000

Gewicht:

0.270 kg

Leicht beschriftbares Gewebeband mit Leuchtkraft zur Kennzeichnung und Bündelung von Kabeln. Das Scotch® Gewebeband 9545N leistungsstarkes, imprägniertes Gewebeband mit mattglänzender PVC-Oberflächenbeschichtung, welches dauerhaft haltbare und saubere Ergebnisse garantiert. Die matte Imprägnierung bietet wasserabweisenden Schutz und verleiht dem Gewebe dennoch eine angenehm flexible Haptik. So lässt es sich einfach mit einem Kugel- oder Filzschreiber beschriften, ohne zu verschmieren. Der Kautschukklebstoff verfügt auf unterschiedlichsten Oberflächen über eine exzellente Haftung. Zugleich ist das Gewebeband ganz ohne Klebstoffrückstände wieder entfernbar. Das Klebeband lässt sich gut abrollen und obwohl es der Länge nach sehr reißfest ist, lässt es sich quer sehr leicht von Hand abtrennen. Daher eignet es sich hervorragend als Beschriftungsband, als Klebeband zur Bündelung von Kabeln, zur Kennzeichnung von Leitungen, zur Markierung von Gefahrenstellen oder auch für permanente oder temporäre Befestigungen. Es ist beständig gegen Temperaturen in einem Bereich von –20 °C bis 90 °C. Das Klebeband lässt sich gut abrollen und obwohl es der Länge nach sehr reißfest ist, lässt es sich quer sehr leicht von Hand abtrennen. Für eine besonders gute Sichtbarkeit ist es in verschiedenen Signalfarben erhältlich.