3M - Scotch® Allzweck-Weich-PVC-Tape 766 i

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100015263
Breite - 50 mm
Farbe - sonstige
Länge - 33 m
Stärke - 0.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00021200456817
Sonepar Artikelnummer
120639279
Hersteller Artikelnummer
7100015263
Hersteller Typ
6076650
Hersteller Artikel Nr.:
7100015263
Breite:
50 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
33 m
Stärke:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.285 kg
Das 3M™ Gefahrenmarkierungsband 766i ist ein schwarz-gelb-gestreiftes Klebeband zur Kennzeichnung von Gefahrstellen und Materialstellplätzen. Dieses Klebeband wird zum Markieren von Gefahrenzonen und hervorstehenden Ecken und Kanten, unter anderem in Fertigungsanlagen, Lagerhäusern etc., verwendet. Verwenden Sie das 3M™ Gefahrenwarnband 766i zum Kenntlichmachen und Warnen. Dieses auffällig gelb-schwarz-gestreifte Klebeband ist mit einem Gummi-Harz-Klebstoff beschichtet und als Markierungsband für verschiedenste Warnzwecke vorgesehen. Der Gummi-Harz-Klebstoff hat eine gute Soforthaftung sowie eine gute Adhäsion auf vielen Werkstoffen. Im Gegensatz zu aufwendigen Lackierlösungen lässt sich dieses Weich-PVC-Klebeband einfach applizieren und ist wieder leicht zu entfernen. Dank seiner Anpassungsfähigkeit und Soforthaftung ist dieses Produkt eine gute Wahl für Markierungen sowie das Anbringen von Warnungen auf verschiedenen Bodenbelägen, Ausrüstungsgegenständen, Wänden und Rohren. Empfohlene Anwendungsbereiche: • Bodenmarkierungen • Markierung von potenziellen Einzugs- und Quetschkanten • Vorübergehende Bodenmarkierung von Nassbereichen und bei Auftreten von Leckage • Warnmarkierungen Signalfarben für gute Erkennbarkeit unter schwierigen Einsatzbedingungen Das Klebeband zeichnet sich durch Abriebfestigkeit aus und eignet sich zur einfachen Kennzeichnung von Geräten und Teilen. Dank dieser Eigenschaften und seiner einfachen Ablösbarkeit stellt das Produkt beim Markieren und Kennzeichnen eine schnellere, vielseitigere und kostengünstigere Alternative zur Lackierung dar. Neue Produktlösungen entstanden durch Wissenschaft und Innovation Die Abteilung Industrie-Klebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme von 3M beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung von Ad- und Kohäsion, um innovative Lösungen zu entwickeln, mit denen Entwicklungs- und Fertigungsprozesse in Unternehmen weltweit optimiert werden können. 3M Technologien sollen Kunden dabei unterstützen, wettbewerbsfähige Produkte schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.


