3M - Scotch® Buthyl-Kautschuk-Band, selbstverschweissend, Schwarz, 50,8mmx3m, 1,65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000005986
Breite - 50.8 mm
Werkstoff - EPR
Farbe - schwarz
Länge - 3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Rolle
Standardartikel
EAN
0054007096566
Sonepar Artikelnummer
120199858
Hersteller Artikelnummer
7000005986
Hersteller Typ
SCOTCH2228-50.8X3
Hersteller Artikel Nr.:
7000005986
Breite:
50.8 mm
Werkstoff:
EPR
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Stärke:
1.65 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
90 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Ja
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
40051000
Gewicht:
0.379 kg


