3M - Scotch® Buthyl-Kautschuk-Platte, selbstverschw., Schwarz, 114mmx165mm, 3,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000057774
Breite - 165 mm
Werkstoff - Kautschuk
Farbe - schwarz
Länge - 0.1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0054007212966
Sonepar Artikelnummer
120543262
Hersteller Artikelnummer
7000057774
Hersteller Typ
SCOTCH2200-114X165
Hersteller Artikel Nr.:
7000057774
Breite:
165 mm
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
schwarz
Länge:
0.1 m
Stärke:
3 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
80 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.036 kg


