Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotch® Entfeuchtungs-Universalspray, 400ml

3M
kopierenkopieren
3M - Scotch® Entfeuchtungs-Universalspray, 400ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000061453

  • Einsatzbereich - elektrische Anlagen

  • Funktion - Entfeuchtung

  • Inhalt - 400 ml

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046719102235

Sonepar Artikelnummer

120031878

Hersteller Artikelnummer

7000061453

Hersteller Typ

SCOTCH1605

Hersteller Artikel Nr.:

7000061453

Einsatzbereich:

elektrische Anlagen

Funktion:

Entfeuchtung

Inhalt:

400 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34031980

Gewicht:

0.373 kg

Das Scotch® 1605 Entfeuchtungs-Universalspray durchdringt und verdrängt Feuchtigkeit. Dieses Entfeuchtungsspray bildet nach dem Verdrängen der Feuchtigkeit einen dünnen Schutzfilm und verhindert dadurch ein erneutes Eindringen von Feuchtigkeit. Es taut außerdem eingefrorene Bereiche wieder auf. Das Scotch® 1605 hat keinerlei Auswirkungen auf Lacke, Kunststoffe, Gummis oder Gewebe. Es lässt sich über einen großen Temperaturbereich von -74 °C bis 175 °C verwenden. Das Scotch® 1605 eignet sich zum allgemeinen Entfeuchten sowie für elektrische und elektronische Anlagen, Schalter, Relais, Motoren, Batterien, Zündsysteme, Werkezuge und Instrumente. Es ist in einer Dose von 400 ml erhältlich.