3M - Scotch® Kabelmantelreparaturband 2234, selbstverschweißend, Schwarz, 50.8 mm x 1820 mm, 1.52 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000006227
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 40082190
Gewicht - 2.531 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051128574935
Sonepar Artikelnummer
121371247
Hersteller Artikelnummer
7000006227
Hersteller Typ
SCOTCH2234
Hersteller Artikel Nr.:
7000006227
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
40082190
Gewicht:
2.531 kg
Scotch Kabelmantelreparaturband 2234 ist ein professionelles Mastikband für Reparaturen von Kabelmänteln wie z. B. tragbaren Stromkabeln. Geeignet für einen breiten Temperaturbereich von -30 bis 105 °C.Klebeband mit Industriequalität für die Reparatur von KabelmäntelnGeeignet für einen breiten Temperaturbereich von -30 bis 105 °C.RoHS 2011/65/EU-konforMFlexibel und selbstheilendMit robustem, abriebfestem TrägermaterialLässt sich schnell und einfach anbringen


