Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotch® Reinigungs- und Entfettungsspray, 400ml

3M
kopierenkopieren
3M - Scotch® Reinigungs- und Entfettungsspray, 400ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100036918

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38140090

  • Gewicht - 0.396 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001895306013

Sonepar Artikelnummer

120031881

Hersteller Artikelnummer

7100036918

Hersteller Typ

SCOTCH1626

Hersteller Artikel Nr.:

7100036918

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.396 kg

Das Scotch® Reinigungs- und Entfettungsspray 1626 eignet sich zur Beseitigung von Fetten, Ölen, Schmiermitteln, Harzen und Teer. Dieses lösliche Reinigungsmittel ist optimal für das Entfernen von ölbasierten Substanzen. Es ist frei von Rückständen, korrodiert nicht und entfernt Asbest. Das Scotch® 1626 ist klar und in einer Dose von 400 ml erhältlich.