Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotch® Silikon-Universalspray, 400ml

3M
kopierenkopieren
3M - Scotch® Silikon-Universalspray, 400ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100036917

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34039900

  • Gewicht - 0.341 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001895305955

Sonepar Artikelnummer

120031879

Hersteller Artikelnummer

7100036917

Hersteller Typ

SCOTCH1609

Hersteller Artikel Nr.:

7100036917

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.341 kg

Das Scotch® 1609 Silikon-Universalspray eignet sich für die allgemeine vorbeugende Wartung sowie zum Schützen und Schmieren. Dieses Silikonspray schmiert bewegliche Teile, ohne dabei harzig zu werden. Es eignet sich für einen Temperaturbereich von -32 °C bis 177 °C und gewährleistet langfristigen Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion. Das Scotch® 1609 hat keinerlei Auswirkungen auf Lacke, Kunststoff, Gummi, geschäumte Materialien, Holz oder Gewebe. Es ist klar und in Dosen von 400 ml erhältlich.