3M - Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 19mmx20m, 0,22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100079942
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - schwarz
Länge - 20 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Rolle
Standardartikel
EAN
00051128611814
Sonepar Artikelnummer
120031714
Hersteller Artikelnummer
7100079942
Hersteller Typ
SUPER88-19X20-B
Hersteller Artikel Nr.:
7100079942
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Länge:
20 m
Stärke:
0.22 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-8 .. 105 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.113 kg


