3M - Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 38mmx33m, 0,22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000031459
Breite - 38 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - schwarz
Länge - 32.9 m
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Rolle
Standardartikel
EAN
00054007103493
Sonepar Artikelnummer
120031715
Hersteller Artikelnummer
7000031459
Hersteller Typ
SUPER88-38X33
Hersteller Artikel Nr.:
7000031459
Breite:
38 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Länge:
32.9 m
Stärke:
0.22 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-18 .. 105 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.391 kg


