3M - Scotch®130C Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band, selbstverschw, sw, 19mmx9m, 0,76mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000006085
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 9.1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Rolle
Standardartikel
EAN
0054007417170
Sonepar Artikelnummer
120543246
Hersteller Artikelnummer
7000006085
Hersteller Typ
SCOTCH130C-19X9.15
Hersteller Artikel Nr.:
7000006085
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
9.1 m
Stärke:
0.76 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
90 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Ja
Geeignet für Hochspannung:
Ja
Vulkanisierend:
Ja
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
40059100
Gewicht:
0.172 kg


