3M - Scotch®2210 Vinyl- Mastikband, selbstverschweissend, Schwarz, 102mmx3m, 2,29mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000026559
Breite - 101.6 mm
Werkstoff - Kautschuk
Farbe - schwarz
Länge - 3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0050047112228
Sonepar Artikelnummer
120543247
Hersteller Artikelnummer
7000026559
Hersteller Typ
SCOTCH2210
Hersteller Artikel Nr.:
7000026559
Breite:
101.6 mm
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Stärke:
2.29 mm
Transparent:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
80 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Ja
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.977 kg


