3M - Scotch®2229 Mastikband, selbstverschweissend, Schwarz, 25,4mmx3m, 3,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000006032
Breite - 25.4 mm
Werkstoff - Kautschuk
Farbe - schwarz
Länge - 3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0054007503354
Sonepar Artikelnummer
120543248
Hersteller Artikelnummer
7000006032
Hersteller Typ
SCOTCH2229
Hersteller Artikel Nr.:
7000006032
Breite:
25.4 mm
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Stärke:
3.18 mm
Transparent:
Nein
Doppelseitig:
Ja
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
90 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Ja
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.318 kg


