Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotch®24 Metalldrahtgewebeschlauch, Silber, 25mmx30m, 0,4mm

3M
kopierenkopieren
3M - Scotch®24 Metalldrahtgewebeschlauch, Silber, 25mmx30m, 0,4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100005805

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Länge - 30.5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0054007150589

Sonepar Artikelnummer

120543249

Hersteller Artikelnummer

7100005805

Hersteller Typ

SCOTCH24-25X30

Hersteller Artikel Nr.:

7100005805

Breite:

25 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Länge:

30.5 m

Stärke:

0.4 mm

Transparent:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Nein

Selbstverlöschend:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

105 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

74130000

Gewicht:

0.299 kg

Flexibel und robust – durch seine Maschenstruktur passt sich der Metalldrahtgewebeschlauch jedem Profil an. Der Scotch® Metalldrahtgewebeschlauch 24 besteht aus 0,12 Millimeter starken verzinnten Kupferdrähten. Flachgebunden ist es ein hochflexibles Leitband, das sich faltenfrei allen Profilen anpasst. Durch Zug können Sie eine Verdichtung des Maschengitters erzielen. Es eignet sich somit hervorragend zur Herstellung konzentrischer Abschirmungen, zur Potentialsteuerung sowie zur Herstellung leitender Verbindungen. Das Metallgewebeband ist flammwidrig und temperaturbeständig bis 130 °C. Darüber hinaus ist es beständig gegen Öl, Lösungsmittel, Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Ozon. Aufgrund der speziellen Maschenkonstruktion verbinden sich verschiedene Lagen des Drahtgewebeschlauchs zu einer engen Umwicklung, ohne dass eine Lötung notwendig ist.