Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotch®27 Glasfasergewebeband, Weiss, 12mmx20m, 0,18mm

3M
kopierenkopieren
3M - Scotch®27 Glasfasergewebeband, Weiss, 12mmx20m, 0,18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100119565

  • Breite - 12 mm

  • Werkstoff - Glasfaser

  • Farbe - weiß

  • Länge - 20 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0076308622510

Sonepar Artikelnummer

120543250

Hersteller Artikelnummer

7100119565

Hersteller Typ

SCOTCH27-12X20

Hersteller Artikel Nr.:

7100119565

Breite:

12 mm

Werkstoff:

Glasfaser

Farbe:

weiß

Länge:

20 m

Stärke:

0.127 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

130 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

70196990

Gewicht:

0.048 kg

3M™ Glasfasergewebeband 27 ist ein 0,178 mm gewebtes Isolierband mit druckempfindlichem wärmehärtendem Kautschukklebstoff. Das Klebeband ist entwickelt für den Betrieb in trockenen 600-Volt-Anwendungen, die eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen erfordern. Der Klebstoff ist speziell für den Korrosionsschutz entwickelt und vorbereitet. Das Scotch® Glasfasergewebeband 27 hält einer Durchschlagsspannung von 3.000 Volt stand und gehört mit einer Temperaturbeständigkeit bis 130 °C der Isolierstoffklasse B an. So lässt es sich gut zur Isolation von stark wärmeabgebenden elektrischen Bauteilen und als Schutzbewicklung gegen Hitzestrahlung einsetzen. Wie alle Glasgewebebänder ist es besonders reiß- und abriebfest. Dies gewährt eine lange Funktionalität auch bei großer mechanischer Beanspruchung wie beispielsweise in Elektromotoren. Aufgrund seiner Elastizität passt sich das mit einem wärmehärtenden Kautschukklebstoff beschichtete Isolierband hervorragend verschiedenen Untergründen an. Gleichzeitig sorgt die bedruckbare Gewebestruktur für eine ausgezeichnete Absorption von Harzen und Lacken.