3M - Scotch®45 Glasfaserverstärktes Polyesterband, Transparent, 19mmx20m, 0,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100119568
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyester (PET)
Farbe - sonstige
Länge - 20 m
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046719776702
Sonepar Artikelnummer
120543253
Hersteller Artikelnummer
7100119568
Hersteller Typ
SCOTCH45-19X20
Hersteller Artikel Nr.:
7100119568
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyester (PET)
Farbe:
sonstige
Länge:
20 m
Stärke:
0.2 mm
Transparent:
Ja
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
0.078 kg


