Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotchrap™ 50 Korrosionsschutzband, Schwarz, 25mmx30m, 0,25mm

3M
kopierenkopieren
3M - Scotchrap™ 50 Korrosionsschutzband, Schwarz, 25mmx30m, 0,25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000057501

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 30.5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

00054007111498

Sonepar Artikelnummer

120301547

Hersteller Artikelnummer

7000057501

Hersteller Typ

SCOTCHRAP50-25X30

Hersteller Artikel Nr.:

7000057501

Breite:

25 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Länge:

30.5 m

Stärke:

0.25 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Nein

Selbstverlöschend:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-48 .. 80 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.257 kg

Das 3M™ Scotchrap™ Vinyl-Korrosionsschutzband 50 verfügt über einen kraftvollen Klebstoff, um ein korrosionsbeständiges und stoßfestes Abdichten als Allwetterschutz für Metallrohrsysteme über und unter der Erde zu gewährleisten. Das 3M™ Scotchrap™ Vinyl-Korrosionsschutzband 50 verfügt über einen speziellen kraftvollen Klebstoff, der so formuliert ist, dass er Korrosionsbeständigkeit bei Metallrohrsystemen über und unter der Erde sowie bei allen Armaturen und Anschlüssen bei Rohren und elektrischen Leitungssystemen mit Walzzunder gewährleistet. Das Scotchrap™ Klebeband 50 weist eine hervorragende UV-Beständigkeit auf, lässt sich bei Temperaturen bis 80 °C verwenden und bietet Korrosionsschutz bei allen Wetterlagen. HINWEIS: Zusammen mit allen Korrosionsschutzbändern sollte der 3M™ Scotchrap™ Rohr-Primer verwendet werden.