Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotchrap™ 51 Korrosionsschutzband, Schwarz, 50mmx30m, 0,5mm

3M
kopierenkopieren
3M - Scotchrap™ 51 Korrosionsschutzband, Schwarz, 50mmx30m, 0,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000006135

  • Breite - 50.8 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 30.5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0054007428077

Sonepar Artikelnummer

120543256

Hersteller Artikelnummer

7000006135

Hersteller Typ

SCOTCHRAP51-50X30

Hersteller Artikel Nr.:

7000006135

Breite:

50.8 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Länge:

30.5 m

Stärke:

0.5 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Nein

Selbstverlöschend:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

80 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

1.050 kg

Das 3M™ Scotchrap™ Vinyl-Korrosionsschutzband 51 verfügt über einen kraftvollen Klebstoff, um ein korrosionsbeständiges und stoßfestes Abdichten als Allwetterschutz für Metallrohrsysteme über und unter der Erde zu gewährleisten. Das 3M™ Scotchrap™ Vinyl-Korrosionsschutzband 51 gewährleistet mit seinem druckempfindlichem Gummiklebstoff einer hervorragende Haftung und eine hohe Anpassungsfähigkeit. Das flexible PVC-Trägermaterial sorgt für eine gute mechanische Festigkeit und eine gute elektrische Isolierung. Es ist überaus beständig gegen UV-Strahlung, korrosives Salzwasser, Bodensäuren, Laugen, Salze, Chemikalien und wechselhafte Witterungsbedingungen. Das Klebeband eignet sich für gerade Rohre, Leitungen und die Verbindungsstellen bei Rohren mit Walzzunder. Bedruckt zur einfachen Identifikation