3M - Scotch®Super 33+ Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 50mmx33m, 0,18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000058808
Breite - 50 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - schwarz
Länge - 33 m
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00005112857726
Sonepar Artikelnummer
120543252
Hersteller Artikelnummer
7000058808
Hersteller Typ
SUPER33+-50X33
Hersteller Artikel Nr.:
7000058808
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Länge:
33 m
Stärke:
0.178 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-18 .. 105 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.408 kg


