Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Secure Click Mehrweg-Atemschutz-Halbmaske, Sprachmembran Medium HF-802SD

3M
kopierenkopieren
3M - Secure Click Mehrweg-Atemschutz-Halbmaske, Sprachmembran Medium HF-802SD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100171980

  • Ausführung - Halbgesichtsmaske

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 90200010

  • Gewicht - 0.183 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054596591615

Sonepar Artikelnummer

121093087

Hersteller Artikelnummer

7100171980

Hersteller Typ

HF-802SD

Hersteller Artikel Nr.:

7100171980

Ausführung:

Halbgesichtsmaske

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

90200010

Gewicht:

0.183 kg

Die 3M™ Secure Click™ Mehrweg-Atemschutz-Halbmaske Serie HF-800 mit intelligentem und intuitivem Design ist einfach, komfortabel und zuverlässig. Atemschutzmasken sind in den drei Größen S, M, L sowie wahlweise mit einer Sprechmembran erhältlich. Die 3M™ Secure Click™ Mehrweg-Atemschutz-Halbmaske der Serie HF-800 bietet in Verbindung mit den entsprechenden 3M™ Secure Click™ Filterelementen Schutz gegen Partikel sowie eine Vielzahl von Gasen und Dämpfen. Die in drei Größen erhältlichen Atemschutzmasken verfügen optional über eine Sprechmembran, die Ihnen bei der Arbeit die Kommunikation erleichtert. Niedriger Atemwiderstand: Leichteres Atmen mit dem weltweit ersten 4-fach-Luftstrom-Filtersystem. Zwei Dual-Luftstrom Filter bilden zusammen vier Luftstromwege. Zwei Dual Flow Filterkartuschen an jeder Atemschutzmaske bilden zusammen vier Luftstromwege, die das Atmen erleichtern. Einfach: Die 3M™ Secure Click™ Serie zeichnet sich durch einen schnellen, einfachen Kartuschen-/Filteranschluss aus. Dieser funktioniert genau wie ein Sicherheitsgurt. Sie setzen die Anschlussteile einfach ineinander und drücken, bis Sie hör- und fühlbar sicher sein können, dass die Filter und Filterkartuschen richtig sitzen. Mit der einfachen, schnellen One-Touch Dichtsitzkurzprüfung gehen Sie sicher, dass die Atemschutzmaske richtig getragen wird. Und die optionale Sprachmembran erleichtert Ihnen zusätzlich die Kommunikation bei der Arbeit. Komfort: Mit einem intelligenten, intuitiven Design bietet diese Atemschutzmaske Komfort ohne Kompromisse. Die Silikon-Gesichtsabdichtung mit patentiertem Flex-Joint Nasensteg sorgt für ein angenehmeres Tragegefühl auf dem Gesicht. Dazu kommt eine bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung – zum Spannen ziehen Sie die Riemen, zum Lösen drücken Sie auf die Schnallen. Das Ausatemventil leitet ausgeatmete Luft und Feuchtigkeit nach unten. Hochwertiges Silikonmaterial für mehr Komfort und längere Haltbarkeit. Diese Atemschutz-Halbmaske ist verwendbar mit 3M™ Secure Click™ Filterkartuschen der Serie D8000 sowie mit Filtern der Serie D3000 und der Serie D7000 zum Schutz gegen Gefährdungen durch Gase, Dämpfe und Partikel gemäß EN-Zulassungen. Das Einatmen gefährlicher Mengen von Partikeln, Gasen und Dämpfen kann gesundheitsschädlich sein. Die 3M™ Secure Click™ Mehrweg-Atemschutz-Halbmaske reduziert die Exposition gegenüber zahlreichen Schadstoffen. Sie wird dazu mit den entsprechenden 3M™ Secure Click™ Filterkartuschen und Filtern bestückt.