Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - SecureFit 100 Schutzbrille, blaue Bügel, SF101AS-BLU-EU, 20 pro Packung

3M
kopierenkopieren
3M - SecureFit 100 Schutzbrille, blaue Bügel, SF101AS-BLU-EU, 20 pro Packung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100244047

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Farbe der Gläser - farblos

  • Größe - universal

  • Farbe des Rahmens - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054596869356

Sonepar Artikelnummer

121093105

Hersteller Artikelnummer

7100244047

Hersteller Typ

SF101AS-BLU

Hersteller Artikel Nr.:

7100244047

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Farbe der Gläser:

farblos

Größe:

universal

Farbe des Rahmens:

blau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90049010

Gewicht:

0.020 kg

Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 100 besitzt eine schlanke, sportliche Form sowie patentierte Bügel, die sich an unterschiedliche Kopfgrößen selbst anpassen und so über einen längeren Zeitraum hinweg einen stilvollen und doch bequemen Sitz garantieren. Die 3M™ SecureFit Schutzbrille Serie 100 ist ein preislich attraktiver Augenschutz, der für eine lange Tragedauer ausgelegt ist. Die Serie 100 verfügt über das beliebte sportliche Scheibendesign, das der SecureFit™ Schutzbrillenfamilie einen frischen Look verleiht. Die innovative Bügelkonstruktion dieser leichten Schutzbrille von 3M zeichnet sich durch geschlitzte Rippen aus, die für einen komfortablen Druckausgleich sorgen. Dadurch können sich die Bügel biegen und von selbst an Kopfgröße und -form der jeweiligen Träger anpassen. Durch die umschließenden Bügel wird der Druck nicht auf die Schläfen, sondern auf den weniger empfindlichen Hinterkopf ausgeübt. So ist die Schutzbrille leicht und angenehm zu tragen und bietet auch bei schnellen Kopfbewegungen sicheren Sitz. Darüber hinaus lässt sich das flache und flexible Bügeldesign der SecureFit™ Schutzbrillen Serie 100 gut mit 3M™ Kapselgehörschützern kombinieren.