3M - SecureFit 200 Schutzbrille, transparente Scheibe, SF201AFP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100194736
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 90049010
Gewicht - 0.021 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596664081
Sonepar Artikelnummer
121093062
Hersteller Artikelnummer
7100194736
Hersteller Typ
SF201AFP
Hersteller Artikel Nr.:
7100194736
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
90049010
Gewicht:
0.021 kg
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200 ist eine leichte Schutzbrille mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. Unsere Brillen sind durch die Wraparound-Form sicher und bequem. Sie sind in mehreren Scheibentönungen erhältlich.Wählen Sie eine 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200, wenn Sie eine leichte, komfortable und erschwingliche Brille wünschen.Unsere Schutzbrille wiegt nur 18 g und sitzt bequem. Sie verfügt über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, durch die sich die Brillenbügel an die individuelle Kopfgröße anpassen. Die breiten und flexiblen Bügel mit Sitz über den Ohren bieten soliden Seitenschutz und lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren. Die Wraparound-Form bietet dem Träger ein breites Sichtfeld und reduziert das Verrutschen der Schutzbrille bei Kopfbewegungen.