Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - SecureFit 500 Schutzbrille, schwarze Bügel, SF501SGAF-BLK-EU, 20 pro Packung

3M
kopierenkopieren
3M - SecureFit 500 Schutzbrille, schwarze Bügel, SF501SGAF-BLK-EU, 20 pro Packung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100243142

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Farbe der Gläser - farblos

  • Größe - universal

  • Farbe des Rahmens - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4054596869479

Sonepar Artikelnummer

121093102

Hersteller Artikelnummer

7100243142

Hersteller Typ

SF501SGAF-BLK

Hersteller Artikel Nr.:

7100243142

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Farbe der Gläser:

farblos

Größe:

universal

Farbe des Rahmens:

schwarz

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90049010

Gewicht:

0.022 kg

Die Bügel der modernen 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 500 passen sich der individuellen Kopfform an und bieten dadurch jedem Träger sicheren Tragekomfort. Mit der 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 500 erhalten Sie einen modernen Augenschutz, der auf Komfort und Kompatibilität ausgelegt ist. Diese Schutzbrille mit ihrem schlanken, eleganten Look wiegt nur 22 g. Die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie garantiert komfortablen Sitz. Die geschlitzten Rippen sorgen für bequemen Druckausgleich und ermöglichen es den Bügeln, sich zu biegen und an die Kopfgröße des Trägers anzupassen. Durch die umschließenden Bügel wird der Druck nicht auf die Schläfen, sondern auf den weniger empfindlichen Hinterkopf ausgeübt. So ist die Schutzbrille leicht und angenehm zu tragen und bietet auch bei schnellen Kopfbewegungen sicheren Sitz. Durch die einstellbaren Ratschenbügel kann der Träger die Schutzbrille ganz einfach die Gesichtsform und die Brillenposition anpassen. Diese Brille kann gut mit Kapselgehörschützern kombiniert werden.