Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - SecureFit Schutzbrille SF630AS, PC, Grauer Rahmen, IR 3.0

3M
kopierenkopieren
3M - SecureFit Schutzbrille SF630AS, PC, Grauer Rahmen, IR 3.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100112724

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Material Rahmen - Kunststoff

  • Farbe der Gläser - sonstige

  • Verspiegelt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

00051131273177

Sonepar Artikelnummer

120493069

Hersteller Artikelnummer

7100112724

Hersteller Typ

SF630AS

Hersteller Artikel Nr.:

7100112724

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Material Rahmen:

Kunststoff

Farbe der Gläser:

sonstige

Verspiegelt:

Nein

Kratzfest:

Ja

Beschlagfrei:

Ja

Farbe des Rahmens:

grau

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90049010

Gewicht:

0.026 kg

3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 600 sind halbrandlose Brillen mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie und Bügeln mit fester Länge über den Ohren. Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 600 bieten optimale optische Leistung und ein großes Sichtfeld. Unsere innovative und elegante halbrandlose, grau gerahmte Schutzbrille hat zwei getrennte Gläser für ein gutes Sichtfeld und breite Bügel mit fester Länge über den Ohren, sodass ein enganliegender, bequemer Sitz und guter Seitenschutz sichergestellt sind. Die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie sowie weiche Nasenstege können den Tragekomfort für viele Mitarbeiter verbessern. Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und verhindert das Abrutschen. Diese Brille kann gut mit Kapselgehörschützern kombiniert werden.