Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - SecureFit™ 400 Schutzbrille, sw/gn Bügel, Antikratz/Fog, Scheibe grau

3M
kopierenkopieren
3M - SecureFit™ 400 Schutzbrille, sw/gn Bügel, Antikratz/Fog, Scheibe grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100078987

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Material Rahmen - Kunststoff

  • Farbe der Gläser - grau

  • Größe - universal

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4054596052765

Sonepar Artikelnummer

120493056

Hersteller Artikelnummer

7100078987

Hersteller Typ

SF402AF

Hersteller Artikel Nr.:

7100078987

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Material Rahmen:

Kunststoff

Farbe der Gläser:

grau

Größe:

universal

Verspiegelt:

Nein

Kratzfest:

Ja

Beschlagfrei:

Ja

Farbe des Rahmens:

schwarz

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90049010

Gewicht:

0.041 kg

Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400 sind leicht, mit randlosen Polycarbonatscheiben, 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, breiten, flexiblen Bügeln und weichen, verstellbaren Nasenstegen. Die 3M™ SF 400 SecureFit™ Serie ist eine Erweiterung der erfolgreichen SecureFit Reihe. Die 3M™ SF 400 SecureFit™ Schutzbrillen bestehen aus rahmenlosen Gläsern mit Bügeln, die mit einer speziellen 3M Technologie aus-gestattet sind. Der Druck der Bügel auf den Ohren wird gleichmäßig verteilt und somit der Tragekomfort signifikant erhöht. Diese innovative Konstruktion sorgt dafür, dass die Brille sicher und bequem sitzt. Einstellbare Nasenpads und Soft-Touch-Bügel-Inlays bieten darüber hinaus noch mehr Komfort.