3M - SecureFit™ 400 Schutzbrille, sw/gn Bügel, Antikratz/Fog, Scheibe klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100078989
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Material Rahmen - Kunststoff
Passend auf Korrekturbrille - Ja
Farbe der Gläser - farblos
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4054596052758
Sonepar Artikelnummer
120493058
Hersteller Artikelnummer
7100078989
Hersteller Typ
SF401AF
Hersteller Artikel Nr.:
7100078989
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Material Rahmen:
Kunststoff
Passend auf Korrekturbrille:
Ja
Farbe der Gläser:
farblos
Größe:
universal
Loses Glas:
Ja
Mit Blende seitlich und oben:
Nein
Verspiegelt:
Ja
Entspiegelte Gläser:
Ja
Kratzfest:
Ja
Beschlagfrei:
Ja
Verstellbar:
Ja
Farbe des Rahmens:
schwarz
Art der Belüftung:
ohne
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90049010
Gewicht:
0.041 kg


