Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - SecureFit™ Schutzbrille, sw/gn Bügel, Antikratz/Anti-Fog, klar, +2,5 Stärke

3M
kopierenkopieren
3M - SecureFit™ Schutzbrille, sw/gn Bügel, Antikratz/Anti-Fog, klar, +2,5 Stärke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7100114613

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Material Rahmen - sonstige

  • Passend auf Korrekturbrille - Nein

  • Farbe der Gläser - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

04054596461093

Sonepar Artikelnummer

120639289

Hersteller Artikelnummer

7100114613

Hersteller Typ

SF425AF

Hersteller Artikel Nr.:

7100114613

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Material Rahmen:

sonstige

Passend auf Korrekturbrille:

Nein

Farbe der Gläser:

farblos

Größe:

universal

Loses Glas:

Nein

Mit Blende seitlich und oben:

Nein

Verspiegelt:

Nein

Kratzfest:

Ja

Beschlagfrei:

Nein

Farbe des Rahmens:

sonstige

Art der Belüftung:

ohne

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90049010

Gewicht:

0.020 kg

Die leichten 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400 mit Vergrößerungsbereich besitzen randlose Polycarbonatgläser, 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, breite, flexible Bügel, weiche, verstellbare Nasenstege und einen Vergrößerungsbereich. Für komfortablen Augenschutz mit Vergrößerungsbereich zur deutlichen Erkennung kleiner Detail empfiehlt sich die 3M™ SecureFit™ Safety Readers Schutzbrille Serie 400. Die Schutzbrille mit schwarz/grünem Rahmen wiegt nur 19 g und verfügt unten über einen Vergrößerungsbereich mit +1,5 oder +2,0 oder +2,5 Dioptrien. Sie verfügt außerdem über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, durch welche sich die doppelt gepolsterten Bügelverbindungspunkte natürlich an die Kopfgröße des jeweiligen Trägers anpassen. Das garantiert einen sicheren und bequemen Sitz. Die weichen und verstellbaren Nasenstege ermöglichen eine noch bessere Passform und reduzieren das Verrutschen der Schutzbrille bei Kopfbewegungen. Die breiten und flexiblen Bügel mit Sitz über den Ohren bieten soliden Seitenschutz und lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren. Die Wraparound-Form ermöglicht dem Benutzer ein weites Sichtfeld. Die randlose Polycarbonatscheibe ist für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit einer Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung erhältlich.