3M - SKE 15/40 Warmschrumpf-Endkappe, Schwarz, 40/15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000061599
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 40.005 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 15.0114 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4046719192953
Sonepar Artikelnummer
120031811
Hersteller Artikelnummer
7000061599
Hersteller Typ
SKE15/40
Hersteller Artikel Nr.:
7000061599
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
40.005 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15.0114 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Ja
Schrumpfrate:
2:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
105 mm
Transparent:
Nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.150 kg


